65mm キーキャリー 5連リング
本体のボタンを操作するとリングが外せます。
リングは5個とも外せます。
仕様●全長:65mm●リング内径:13mm●材質:ダイカスト(ニッケルメッキ)●リング線径:1.5mm●本体径:25mm●重量:29g●リングを取外した時の全長:23mm
アズワン品番68-1862-69
内容量1個
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84303444 | EA916ZL-49 | 50419714 | EA916ZD-15A |
![]() |
キーリング | エスコ | 1個 | ¥780 税込¥858 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |