サンズコーポレーション
SONS16CH用温湿度センサプローブ 3m
センサエレメントはテフロンフィルタで保護されており、防水・防塵性が向上しています。
仕様
●計測範囲:温度/0~85℃、相対湿度/0~99%(水中不可)●長さ:3m●色:ブラック●センサエレメント:Sensirion社製 SHT31-DIS-P
アズワン品番
68-0516-68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84297397
SONS-SHT31
¥
37,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください