TASCO(タスコ) TASCO(タスコ)の 作業工具 TASCO(タスコ)の 水道・空調配管用工具 TASCO(タスコ)の フレアリングツール センサー単体 適用:フロンリークモニターTA430SR センサー単体 適用:フロンリークモニターTA430SR 注文コード センサー本体です。 仕様●適用:フロンリークモニターTA430SR アズワン品番67-5823-01 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TA430SR-10 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84418890 TA430SR-10 ¥27,500 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水道・空調配管用工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity TB525TA用エキスパンダヘッド TASCO(タスコ) 税込¥4,838~ ¥4,398~ 電動油圧ポンプ SEPー12SL カクタス 税込¥274,780 ¥249,800 バスケットへ ドレンクリーナー (バッテリー/充電器付き) RIDGID(日本エマソン) 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ KOまいど亀ボール~プレミアムサン~【65-150】 尾崎亀商店 税込¥1,078 ¥980 バスケットへ キャンリングケース RIDGID(日本エマソン) 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ パイプリーマー エスコ 税込¥4,257 ¥3,870 バスケットへ ケーブルキット F/K-46 RIDGID(日本エマソン) 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ 2段式クイックアクションベンダー TASCO(タスコ) 税込¥5,278~ ¥4,798~ フレアツール(TASCO BLACK) TASCO(タスコ) 税込¥16,478~ ¥14,980~ パワークリア RIDGID(日本エマソン) 税込¥50,578~ ¥45,980~ パイプカッター DPT50 KNIPEX(クニペックス) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ エキスパンダセット(TASCO BLACK) TASCO(タスコ) 税込¥41,778~ ¥37,980~ フレアツール(FLARING MEISTER) JAPPY 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ 替バッテリー エスコ 税込¥15,400 ¥14,000 バスケットへ TB550TA用クランプバー TASCO(タスコ) 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ ロングフレキツバ出し機(BOX付) 因幡電工 税込¥38,557 ¥35,052 (1) 6mm リペアカップリング RIDGID(日本エマソン) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 8mm リペアカップリング RIDGID(日本エマソン) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 電動ドリル装着型リーマー JAPPY 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ チェーザ ボルトねじ・ウィットねじ用 アサダ 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具水道・空調配管用工具フレアリングツール 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります 配管カッター バンドソー/パイプソー 配管用ベンダー リーマー フレアリングツール 配管用レンチ エキスパンダ 配管用パンチャ パイプねじ切機 止水プラグ パイプ圧着機/パイプ挿入機 配管工具セット 配水管掃除用品 水道/空調配管用工具関連品 シェアする マイページ 最近見た商品