18V充電式ヒートガン

18V充電式ヒートガン 高儀

熱収縮チューブの加工に
シュリンクフィルムの収縮に
塗装や接着剤・シール剥がしに
塩ビパイプ等の曲げ加工に
熱硬化性塗料やパテの乾燥に熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工等、3つのノズルで幅広い用途に使える

仕様●モーター電圧:DC18V●熱風温度:約550℃●吐出流量:約200L/min●連続使用時間:約15分●本体サイズ:約長さ170×幅71×高さ210(mm)●質量:約0.65kg●使用環境温度:5~40℃●対応バッテリーパック型式:SL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A●対応充電器型式:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A●原産国:中国●期待寿命:5年●<付属品>●ヒートガン本体×1●ワイドノズル×1●スポットノズル×1●フックノズル×1●取扱説明書×1 アズワン品番67-3063-92 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84385116 SL-HG550-A
9,460
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84385116 SL-HG550-A 15114386 SL-HG550-A SL-HG550-A SHARE LINK 充電式ヒートガン 高儀 15114386 SHARE LINK 充電式ヒートガン 高儀 1個(1個) 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする