エクセレントラテックス手袋 NR-300 M 100枚入
手にフィットする極薄手仕上げにより素手感覚でお使いいただけます。
仕様●色:ナチュラル●サイズ:M●全長(cm):24●手のひら周り(cm):18.6●中指長さ(cm):8.3●厚さ(mm):0.15●粉(あり・なし):なし●パウダーフリー●材質/仕上:天然ゴム●原産国:マレーシア●コード番号:361-3570
アズワン品番67-6829-73
内容量1箱(100枚)
手袋 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84608556 | 219030M | 38607563 | NR300パウダーフリー |
![]() |
エクセレントラテックス手袋 | 三興化学工業 | 1箱(100枚) | ¥1,398 税込¥1,538 | 注文コードが変更になりました |