三興化学工業
エクセレントラテックス手袋 NR-300 S 100枚入
手にフィットする極薄手仕上げにより素手感覚でお使いいただけます。
仕様
●色:ナチュラル●サイズ:S●全長(cm):24●手のひら周り(cm):16.6●中指長さ(cm):7.9●厚さ(mm):0.15●粉(あり・なし):なし●パウダーフリー●材質/仕上:天然ゴム●原産国:マレーシア●コード番号:361-3575
アズワン品番
67-6829-72
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84608915
219020S
¥
1,414
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください