充電ドック TS-DPD6N
ウェアラブルカメラ「DrivePro Body 30」「DrivePro Body 60」用6ポート充電ドックです。
デバイスの充電とデータのアップロードが行えます。
セットアップ用のLANポートと充電をしながら指定フォルダへデータのアップロードを行うWANポートの2つのイーサネットポートがネットワーク経由で大容量で高速の通信を可能にしています。
また、撮影データを外付けストレージ機器に保存するためのUSB 3.1 Gen 1ポートも搭載しています。
仕様●製品タイプ:充電器●サイズ(最大):423 mmx105 mmx54 mm●重量(最大):980 g●USB種類:USB Type B - USB Type A●接続インターフェース:USB 3.1 Gen 1●ネットワークポート:WAN;10/100/1000Mbpsイーサネット、LAN;10/100Mbpsイーサネット●動作環境温度:0℃ - 40℃●保管温度:-20℃ - 70℃●供給電源(最大):19V/3.42A●認証:CE/FCC/BSMI/KC/C-Tick●保証:2年保証●オペレーティング・システム(OS):Microsoft Windows 7、8、10●コード番号:TS103QP●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7889-13
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。