充電ドック TS-DPD6P

充電ドック TS-DPD6P アズワン

ウェアラブルカメラ「DrivePro Body 20」「DrivePro Body 52」用6ポート充電ドックです。
最大3台をつなげて使用できるので、18機のDrivePro Bodyを同時に充電することが可能です。
また、バックアップ機能によりDrivePro Bodyに保存されている動画や写真データのバックアップを自動で行います。

仕様●製品タイプ:充電器●サイズ(最大):423 mmx105 mmx52 mm●重量(最大):955 g●USB種類:USB Type B - USB Type A●接続インターフェース:USB 3.1 Gen 1●動作環境温度:0℃ - 40℃●供給電源(最大):12V/3A●認証:CE/FCC/BSMI/KC●保証:2年保証●オペレーティング・システム(OS)::Microsoft Windows 7、8、10●コード番号:TS103QN●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7889-12 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84248634 TS-DPD6P
75,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする