AC充電器 2.4A2ポート ホワイト

AC充電器 2.4A2ポート ホワイト FSC

2台同時充電が可能、最大出力5V2.4A(2ポート合計)、急速充電対応、USBポートでさまざまな機器に対応、携帯に便利な折りたたみプラグ

仕様●製品タイプ:充電器●2台同時充電が可能●最大出力5V2.4A(2ポート合計)●急速充電対応●USBポートでさまざまな機器に対応●携帯に便利な折りたたみプラグ●グリーン購入法:対象外●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:対象外●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:対象外●PSE:適合●J-Moss:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:F1P001A●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7553-80 内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84127349 FS-ACU03-WH
980
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする