乾電池4本交換式チャージャー ホワイト

乾電池4本交換式チャージャー ホワイト FSC

アルカル単3乾電池を交換すれば何度でも使用可能、USBポートで様々なモバイル機器の充電が可能、急な電池切れや緊急時に最適、電池の消耗を抑えられるON/OFFスイッチ付き

仕様●製品タイプ:充電器●アルカル単3乾電池を交換すれば何度でも使用可能●USBポートで様々なモバイル機器の充電が可能●急な電池切れや緊急時に最適●電池の消耗を抑えられるON/OFFスイッチ付き●グリーン購入法:対象外●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:対象外●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:対象外●PSE:対象外●J-Moss:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:F1P001B●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7553-81 内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84128164 FS-MC01-WH
600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする