紙容器 白 10048mL 無地 本体 100個入
大型サイズの紙容器です。
仕様●口径:240.0mm●高さ:288.5mm●底径:199.7mm●満杯容量:10048mL
アズワン品番67-5215-62
内容量1ケース(100個)
梱包用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84445578 | CO-10L | 84416379 | CO-10L |
![]() |
コートカン 白無地 本体 100個入 | 東罐興業 | 1ケース(100個) | ¥26,900 税込¥29,590 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |