アズワン
サンペールK #20S 本体 無地 ホワイト
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):350×256×329●有効内寸(mm):293×213×302●内容量(L):20.4●圧縮荷重:4.02kN(410kgf)
アズワン品番
67-7238-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84047996
20215900WH101
¥
2,600
¥
2,574
¥
2,831
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください