曜日別特売

プラテクター 300 乳白色

プラテクター 300 乳白色 - アズワン

筒部3インチ対応。4コーナーの凸形状により安定したロールの搬送が可能

仕様●材質:PP●外寸(mm):300×300×62●圧縮荷重:12.54kN(1280kgf)アズワン品番67-7113-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8429559580792900WHNA
2,070
2,060
2,266(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする