【カット品】TACSD-A Φ65 22101-065シリーズ

【カット品】TACSD-A Φ65 22101-065シリーズ - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。
オール透明の為、内部の流体の確認ができます。
サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。

材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)14.3使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)195外径(mm)74.6内径(mm)63.5許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10内容量1本
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8440253722101-0651363-6537-36-13
57,590
57,323
63,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
8440254622101-065363-6537-36-03
13,290
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
8440255522101-0651563-6537-36-15
66,450
65,664
72,230(税込)
7日以内出荷
返品不可
8440256422101-0651763-6537-36-17
75,310
71,919
79,111(税込)
7日以内出荷
返品不可
8440258022101-065463-6537-36-04
17,720
17,704
19,474(税込)
7日以内出荷
返品不可
8440258922101-065663-6537-36-06
26,580
26,044
28,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
8440259822101-0651463-6537-36-14
62,020
60,451
66,496(税込)
7日以内出荷
返品不可
8440260722101-0651163-6537-36-11
48,730
47,939
52,733(税込)
7日以内出荷
返品不可
8440261622101-065863-6537-36-08
35,440
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
8440262522101-0651963-6537-36-19
84,170
83,388
91,727(税込)
7日以内出荷
返品不可
8440263422101-065763-6537-36-07
31,010
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
8440265022101-065963-6537-36-09
39,870
39,598
43,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
8440265922101-065163-6537-36-01
4,430
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
8440266822101-0651063-6537-36-10
44,300
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
8440267722101-0651863-6537-36-18
79,740
79,218
87,140(税込)
7日以内出荷
返品不可
8440268622101-065563-6537-36-05
22,150
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
8440269522101-0651663-6537-36-16
70,880
70,877
77,965(税込)
7日以内出荷
返品不可
8440270422101-065263-6537-36-02
8,860
8,339
9,173(税込)
7日以内出荷
返品不可
8440272022101-0651263-6537-36-12
53,160
52,110
57,321(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする