テクノワイプ 100枚×30パック

テクノワイプ 100枚×30パック 日本製紙クレシア

クリーンエリア用ワイパー
自己発塵が非常に少ない繊維構造
柔軟性があり高い拭き取り性能
高い吸収性とウェット強度
生分解性の原材料(原綿)を使用
不織布のシートはプラスチック不使用
ポリパック入りで衛生的
RoHS指令適合(2023年7月時点)
食品衛生試験実施済み
バイオマスインキを使用(包装パッケージ)

仕様●素材:リヨセル+レーヨン●パック入数:100枚/パック●ケース入数:30パック/ケース●シートサイズ(mm):225×200(4つ折り)●製品サイズ(外寸)(mm):幅180×高85×奥行110●段ボールサイズ(外寸)(mm):幅570×高280×奥行265 アズワン品番67-5999-02 危険物の類別非危険物 内容量1箱(30パック×100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84037575 63405 LR100-S
17,160
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする