自動車・バイク用タイヤゲージ

自動車・バイク用タイヤゲージ アズワン 自動車・バイク用タイヤゲージ アズワン 自動車・バイク用タイヤゲージ アズワン

コンパクトなペンシルタイプ、軽量で保管や携帯に便利。
米式バルブ用。

仕様●適応流体:空気●測定範囲:50~350Kpa●材質:本体/スチール、ヘッド/樹脂、バー/樹脂 アズワン品番68-4100-55 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84305867 AM-5005
890
889
978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする