ストレージカバー 550×800×800mm

ストレージカバー 550×800×800mm SIGNET(シグネット) ストレージカバー 550×800×800mm SIGNET(シグネット) ストレージカバー 550×800×800mm SIGNET(シグネット) ストレージカバー 550×800×800mm SIGNET(シグネット) ストレージカバー 550×800×800mm SIGNET(シグネット)

ストレージの移動時に傷がつくのを防ぎます。
チリやホコリなどが多い環境でストレージの汚れを防ぎます。
カバーの中身や使用者を認識するためのカードホルダー付きです。
両側から差込み可能なカードホルダー付き。
ポリエステル製なので薄手で軽く、折り畳んでもかさばりません。
ストレージをキズやほこりから守る。
ソーシャルディスタンス椅子カバーとしても使用可能。

仕様●サイズ(mm):550×800×800●カードホルダー部(mm):342×244(マチ除く)●質量(g):400●使用可能温度(℃):0~60●材質:ポリエステル アズワン品番68-0851-40 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84103689 99956
6,400
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする