16インチ 折り畳み式自転車

16インチ 折り畳み式自転車 エスコ

折りたためるスタイリッシュモデル。小径タイヤで充実した小回りにより街乗りに適しています。
折りたたんでコンパクトに収納可能。車のトランクにも入れて持ち運べます。
普通自転車として公道を走れる型式認定番号TSマーク取得

仕様●メーカー:ミムゴ●型番:MG-FCP16EB●タイヤサイズ:16インチ●ギア数:1モード●重量(kg):22●カラー:マットブラック●フレーム材質:スチール●組立サイズ:138×53×103cm●推奨適応体重:65kg●折りたたみサイズ:79×52×62cm●バッテリー:リチウムイオンバッテリー(4.0Ah)●充電時間:約2時間20分(PSEマーク)●サドル地上高さ:約70~91cm●充電器:電源/AC100V~240V●走行距離:約25km(充電1回分)※走行距離は、走行条件によって変化します●付属品:バッテリー充電器(スペアキー付)●モーター:ブラシレスモーター(定格出力/250W)●仕様:アシスト機能、折畳みフレーム、折畳みハンドル アズワン品番67-7214-35 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84065180 EA986YB-3A
98,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする