アズワン アズワンの 電気材料 アズワンの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ アズワンの 差込みコネクタ みのむしクリップ 黒 10個 みのむしクリップ 黒 10個 注文コード 仕様●サイズ:-●色:黒●最大電流:-●全長:-●開口:-●サイズ:- アズワン品番68-2032-37 内容量1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 JL0313*10 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84529246 JL0313*10 ¥400 ¥399 ¥399 ¥439 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 電線の太さの選び方と規格換算表 電気材料 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity バインディングポスト はくでん 税込¥362 ¥329 セーフティターミナル 4mm はくでん 税込¥318 ¥289 バナナプラグ 保護カバー付き はくでん 税込¥824 ¥749 バナナプラグ メス型 はくでん 税込¥637 ¥579 バスケットへ バナナプラグ 4mm 連結可能タイプ はくでん 税込¥758 ¥689 バナナプラグ 連結可能タイプ はくでん 税込¥857 ¥779 バスケットへ 丸型端子(R型) オーム電機 税込¥252~ ¥229~ ニチフ リングスリーブ 20個入 オーム電機 税込¥373 ¥339 バスケットへ ニチフ リングスリーブ 20個入 オーム電機 税込¥208~ ¥189~ 圧接形中継コネクタ 8個入 オーム電機 税込¥252 ¥229 圧接形中継コネクタ 8個入 オーム電機 税込¥252 ¥229 バスケットへ コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ 品川商工 税込¥3,298~ ¥2,998~ 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業 税込¥505~ ¥459~ (22) コネクトスリーブ 品川商工 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ コネクトスリーブ UL材料 品川商工 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 同軸ケーブル 伸興電線 税込¥9,238~ ¥8,398~ 同軸ケーブル 伸興電線 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 計装用ケーブル 伸興電線 税込¥2,748~ ¥2,498~ 計装用ケーブル 伸興電線 税込¥2,528~ ¥2,298~ 通信用ケーブル 伸興電線 税込¥3,298~ ¥2,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料電気材料圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ差込みコネクタプラグジョイントコネクタ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります 差込形電線コネクタ T形コネクタ・コネクタカバー(分岐接続用) プラグジョイントコネクタ シェアする マイページ 最近見た商品