ウレタン樹脂弾性車止めDK-7 ブラウン 固定式

ウレタン樹脂弾性車止めDK-7 ブラウン 固定式 アズワン

低速車両の踏倒しにも速やかに復元します。
車輛の歩道への乗上抑止に。

仕様●色:ブラウン●奥行(mm):96●高さ(mm):805スワレンズ付・大型反射シート付●ウレタン樹脂製弾性車止め●材質/仕上:ウレタン樹脂●施工にはメーカー専用接着剤ロードボンドが必要です。●原産国:日本●コード番号:200-7437 アズワン品番67-5572-77 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84096969 DK-7DS-B80
25,500
25,400
27,940 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 2,000 / 税込 2,200
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする