自動車緊急セット 軽・普通車用

自動車緊急セット 軽・普通車用 エスコ 自動車緊急セット 軽・普通車用 エスコ 自動車緊急セット 軽・普通車用 エスコ 自動車緊急セット 軽・普通車用 エスコ

軽自動車・普通自動車用
いざという時に持っていて安心けん引ロープ&ブースターケーブルのセットです。

仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:#9910●〈セット内容〉:・ブースターケーブル(DC12V用 80A・3.5m)・けん引ロープ(能力/2t、切断荷重/3t、収縮時/約1.4m、伸長時/約3.8m)・軍手・白旗●重量:1.72kg●適合バッテリーサイズ:B17~D23●材質:牽引ロープ/ポリエステルブースターケーブル/CCA●フック開口幅(mm):約25 アズワン品番68-1878-01 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84304004 EA982BT-100A
オープン
6,898
7,588 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする