アズワン アズワンの 科学研究・開発用品 アズワンの 水質検査・土壌検査関連(pH等) アズワンの pH計/導電率計/標準液 Rシリーズ用pH、ORPセンサ 一般用 Rシリーズ用pH、ORPセンサ 一般用 注文コード 電極先端部の強度を増した取り扱い容易な標準測定用。HM-25R標準添付電極。 【用途】 仕様●型名:GST-5731C●用途:一般用●測定範囲pH:pH 0~14●測定範囲温度:0~100℃●試料所要量:1ml●コード番号:110-36513 アズワン品番67-4816-69 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 GST-5731C 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84080065 GST-5731C ¥37,700 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 本体 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 溶存酸素センサ 東亜DKK 税込¥71,478 ¥64,980 バスケットへ 電気伝導率セル 東亜DKK 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ 塩素イオン電極 KRK(笠原理化工業) 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ 卓上型pHメーター(セブンダイレクト) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 税込¥285,780~ ¥259,800~ pH/ORP 伝送変換器 セムコーポレーション 税込¥197,780 ¥179,800 バスケットへ マリネリバッグ 関谷理化 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ マルチデジタル水質計 LAQUA(R) WQ-300 堀場製作所 税込¥230,780 ¥209,800 バスケットへ 浸漬型電気伝導率セル 東亜DKK 税込¥82,478 ¥74,980 バスケットへ pH複合電極 コクゴ 税込¥48,378~ ¥43,980~ マリネリリング 関谷理化 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 卓上型pH導電率メーター(セブンダイレクト) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 税込¥329,780~ ¥299,800~ 電気伝導率電極 堀場製作所 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ pH複合電極 東亜DKK 税込¥24,178~ ¥21,980~ 卓上型pH計 LAQUA(R) F-70 堀場製作所 税込¥428,780 ¥389,800 バスケットへ pH・導電率計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 税込¥39,578 ¥35,980 pHセンサヘッド 堀場製作所 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ pHセンサカートリッジ 堀場製作所 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ 卓上型水質計(Xシリーズ) 東亜DKK 税込¥164,780 ¥149,800 バスケットへ 溶存酸素電極 東亜DKK 税込¥82,478 ¥74,980 バスケットへ pH5.00標準液 オレンジ 475mL×1本 Thermo Fisher Scientific 税込¥4,068~ ¥3,698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品水質検査・土壌検査関連(pH等)pH計/導電率計/標準液本体pH計/導電率計/イオン計関連品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「本体」にはこんなカテゴリがあります pH計 導電率計(EC計) ORP計 イオンメータ 塩分計 多機能計 pH計/導電率計/イオン計用その他測定器 pH計/導電率計/イオン計関連品 シェアする マイページ 最近見た商品