簡易ピリングテスター

簡易ピリングテスター アズワン

従来のICI形試験機に比べ、検査時間を圧倒的に短縮(織物12分、編物6分)
軽量で持ち運びに便利です。
いつでもどこでもどなたでも検査が可能です。
検査結果はJIS同等レベル
特許取得済み

仕様●摩擦テーブル回転数:60±3 RPM●摩擦盤:コルク製 径130Φ●試料寸法:11×11cm●電源:AC85V~250V 単相●タイマー:デジタルタイマーの採用で終了後自動停止 アズワン品番67-9281-58 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84083748 IHYM-500
689,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする