ポータブル導電率計/ペーハー計

ポータブル導電率計/ペーハー計 エスコ

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
pH、ECともに手動で1点校正なので入門器として適しています。
1本の電極にpH、EC/TDS、温度センサーを内蔵しており取扱いに便利です。
日常防水型。
pH、EC、TDSともに自動温度補償付き。
pH電極には増幅器を内蔵。ノイズ等による誤差を解消し精度を保つことができます。
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。

仕様●メーカー:ハンナインスツルメンツ●型番:HI9811-51●測定対象:pH、導電率、TDS、温度●測定範囲:pH/0.0~14.0pH 導電率/0~6mS/cm TDS/0~3g/L 温度/0~70℃●分解能:pH/0.1pH 導電率/0.01mS/cm TDS/0.01g/L 温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH 導電率/±2%F.S TDS/±2%F.S 温度/±0.5℃●使用温度:0~50℃、100%RH以下(結露なきこと)●検出単位:pH/0.1pH EC/10μS/cm TDS/10ppm 温度/0.1℃●温度補償:pH/自動(0~50℃) EC/TDS/自動(0~50℃、温度係数は2%/℃)●EC/TDS換算率:0.5(変更不可)●電源:9V電池(006P)×1個(付属)●電池寿命:150時間(連続使用、外気温により大きく異なります)●サイズ:80(W)×36(D)×145(H)mm●ケースサイズ:235(W)×165(D)×65(H)mm●重量:230g●pH校正:手動で1点校正(pH7.01またはpH6.86)●EC/TDS校正:手動で1点校正(1413μS/cm、1382ppm)●付属標準液:7.01pH、1413μS/cm、1382ppm(各1回分)、洗浄液(2回分)●付属電極:HI 1285-51(ボディ材質/ポリプロピレン、1mケーブル付き)●コード長:約1m●付属品:・電極保護キャップ ・樹脂製キャリングケース ・日本語取扱説明書 アズワン品番67-4725-77 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84441335 EA776AE-1A
55,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84441335 EA776AE-1A 21190814 HI-9811-51 HI-9811-51 多機能計(pH/EC/TDS/温度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 21190814 多機能計(pH/EC/TDS/温度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 1個 49,980 税込54,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする