カウネット カウネットの 事務用品 カウネットの 付箋(ふせん) カウネットの ポインター付箋 ミシン目入ふせん7 5×75 パステル3色 150枚 ミシン目入ふせん7 5×75 パステル3色 150枚 注文コード 好きなサイズに切って使えるミシン目入りふせん! 天のり仕様で、好きな色がどこからでもサッととれる! セット内容1冊:イエロー・ピンク・ブルー×50枚 種別12.5mm間隔で、5本のミシン目入 寸法(mm)75×75 色パステル 枚数150枚(1冊あたり) アズワン品番67-4735-78 内容量1冊 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 4219-4453 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84063728 4219-4453 ¥440 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 事務用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 宅配袋 PP貼り HEIKO 税込¥868 ¥789 バスケットへ ドット方眼紙ロール 菅公工業 税込¥362 ¥329 バスケットへ フラットファイルEJ/A4S ナカバヤシ 税込¥105 ¥95 バスケットへ ラベルライター テプラPRO SR750 キングジム 税込¥20,878~ ¥18,980~ (9) オートフィードシュレッダー アイリスオーヤマ 税込¥19,778~ ¥17,980~ (5) ペーパーカッター(ロータリー式・40枚)<チタン加工刃>リニューアル コクヨ 税込¥20,878~ ¥18,980~ 賃貸領収証(2年用) 菅公工業 税込¥208 ¥189 バスケットへ フラットファイルJ/A5・E型 ナカバヤシ 税込¥153 ¥139 NoteOnNote付箋紙 シノコマ 税込¥450 ¥409 フラットファイルJ/B6・S型 ナカバヤシ 税込¥142 ¥129 竹紙の便箋 縦罫 菅公工業 税込¥439 ¥399 バスケットへ フラットファイルJ/A3・E型 ナカバヤシ 税込¥406 ¥369 N’s付箋紙75X15 80枚 シノコマ 税込¥164 ¥149 どこからでも付箋紙 50×75 シノコマ 税込¥285 ¥259 オフィスシュレッダー OF18J アイリスオーヤマ 税込¥32,978~ ¥29,980~ (5) スイングロジカルレポートパッドB5A罫80枚 ナカバヤシ 税込¥417 ¥379 バスケットへ Wストッパーファイル タテヨコストッパー ナカバヤシ 税込¥769 ¥699 宅配袋 クッション付き 未晒 HEIKO 税込¥934~ ¥849~ N’s付箋紙75X75 80枚 シノコマ 税込¥164 ¥149 バスケットへ 竹紙の封筒 菅公工業 税込¥318 ¥289 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品付箋(ふせん)ポインター付箋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります スタンダード付箋 罫線付付箋 ロール付箋 ノート付箋 見出し付箋 ポップアップ付箋 ポインター付箋 シェアする マイページ 最近見た商品