丸箸置付醤油皿 黒天朱裏塗無

丸箸置付醤油皿 黒天朱裏塗無 福井クラフト

仕様●サイズ(W):100mm●サイズ(H):17mm●重量:35g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4725-81 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84555356 60002350
600
549
604 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする