両口ペダルレンチ 14×15mm

両口ペダルレンチ 14×15mm アズワン 両口ペダルレンチ 14×15mm アズワン

自転車のペダル交換が出来る自転車修理の必須工具。
ペダルが交換できる15mm、ハブに使える14mmの2サイズ。
片側の先端は力を入れやすく強力に廻せる90°に曲げました。
作業箇所、車種で使い分け出来る厚口と薄口を選んで使用出来ます。

仕様●重量:320g●材質:炭素工具鋼 アズワン品番68-4103-75 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84305219 A-5015
1,530
1,520
1,672 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする