プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXL 4輪自在タイプ 三段式 W740×D465
専用ゴム紐と本体の特殊形状フック「UD(ユニバーサルデザイン)フック」で様々な形の荷物でも「あやとり状」にしっかり固定できます。
台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、この専用ゴム紐(別売)であらゆる方向に固定することが可能です。
荷台はクロスメッシュになっており軽量化と音の抜けによる静かな騒音を実現しました。
荷物をしっかり固定できる台車です。
車輪はボルトレスで工具なしで取り外し交換できます。
ものに合わせて積載量を選べる多段台車です。
ダンボールなどかさばるものを分けるのに便利です。
仕様●均等荷重(kg):150●騒音値(dB):40以下●長さ(mm):740●幅(mm):465●高さ(mm):175●ハンドル高さ(mm):984●キャスター径(mm):100●キャスター仕様:自在キャスター4個●タイプ:三段タイプ●組立品●台車本体の側部に専用ゴム紐をひっかけやすい9つのUDフック付●自在キャスター4個●グレーゴム車輪(サイレント仕様)●材質/仕上:荷台:ポリプロピレン、キャスター:グレーゴム車輪(サイレント仕様)●ゴム紐は付属していません。●原産国:日本●コード番号:260-1758
質量(kg)18.6
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)グレーゴム
ブレーキ有無なし
床面高さ(mm)175、521
荷台寸法(mm)740×465
最大積載荷重(kg)150
ハンドル高さ(mm)984
アズワン品番67-5678-67
特性軽量化、サイレント、2段式
材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
ハンドルタイプ固定
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。