Winwell
CMAコレット CMA16-7.00-AA
高精度コレットで、安定した振れ精度が得られます。
仕様
●コレットサイズ:16mm●コレット呼び径:7.00mm●精度等級:AA●コード番号:119-0160860
アズワン品番
67-4828-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84082400
2336-05-0005090
¥
6,590
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください