曜日別特売

ストレートコレット CSR25-12

ストレートコレット CSR25-12 - Winwell

ストレートシャンクの刃具を保持するためのコレットです。
刃具はコレット内に十分に挿入し、保持長さを確保してください。

仕様●コレット外径:25mm●コレット内径:12mm●コード番号:119-0160861アズワン品番67-4828-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840857082336-02-0001090
4,500
4,498
4,948(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする