外付けHDDドック ULTRABOX

外付けHDDドック ULTRABOX - ENERMAX

2.5/3.5インチHDD&SSDに対応した外付けHDDドックです。
プラグアンドプレイ、ホットスワップに対応し、HDDをそのまま差し入れるだけで認識します。
独自機能として、2.4A充電が可能な『スーパーチャージポート』を2つ装備しております。
スマホやタブレットの充電用として便利です。
インターフェースUSB3.0で高速転送!ドライブを1台格納できます。

仕様●製品タイプ:HDケース●スマートフォンやタブレット高速充電用のUSBスーパーチャージポート(2.4A)を2つ搭載●2.5/3.5インチ SATA I/II/III HDD & SSD対応●最大5Gbps高速データ転送のUSB3.0に対応●OSが自動的にデバイスを検出し、最適な設定を行うPlug & Play対応●コンピューターの電源を入れたまま、HDDの交換ができるHot Swap対応●対応HDD容量無制限(2015年4月現在)●LEDステータスインジケーター搭載 【ブルーLED(電源) / レッドLED(アクセス)】●コード番号:EN900DA●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7537-18内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84263700EB310SC
8,640
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする