WORX MAKERX ミニディスクグラインダー

WORX MAKERX ミニディスクグラインダー 高儀

金属の切断、研磨、バリ取り、研削に
付属ペーパーディスクで木材研磨にもスピードコントロール機能対応

仕様●入力電圧:DC18V(最大20V)●無負荷回転数:約14000~24000min-1●砥石サイズ:外径50mm×内径10mm●重量(本体のみ):約212g●付属品:本体×1、切断砥石×1、オフセット砥石×1、ペーパーディスク×1、六角棒レンチ×1、砥石固定ボルト×1、ホイールカバー固定ねじ×2 アズワン品番67-8170-88 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84068716 WU591.9
12,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84068716 WU591.9 15113126 WU591.9 WU591.9 MAKER X ミニディスクグラインダー 高儀 15113126 MAKER X ミニディスクグラインダー 高儀 1個(1個) 9,498 税込10,448 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする