EARTH MAN SHARE LINK 18V充電式マルチサンディングカットソー

EARTH MAN SHARE LINK 18V充電式マルチサンディングカットソー TAKAGI(高儀)

木材の中抜き切断・軟鉄材などの面一切断・コーナーなどのサンディングに1回の充電で木材のサンディングを約20分、丸釘(#12×50mm)を約200本切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)。
また、用途に応じて振動速度を調節することができます。

仕様●【本体】●モーター電圧:DC18V●振動数:約5000~18000min-1●振動角度:約3.5度●切込み深さ(目安):木材/約25mm、鉄工(軟鉄)/約4mm●本体サイズ:約長さ280×幅70×高さ130mm※バッテリーパック除く●質量:約1kg※バッテリーパック除く●使用環境温度:5~40℃●【充電器】●定格電圧:AC100V●定格周波数:50/60Hz●充電時間:約60分●出力電圧:DC20V●コード長:約1.8m●【バッテリーパック】●電池種類:リチウムイオン●電池電圧:DC18V●容量:2.0Ah 36.0Wh●付属品:マルチサンディングカットソー本体×1、18V専用充電器 ×1、18V専用バッテリーパック(2.0Ah)×1、カットソー鉄工用×1、カットソー木工用×1、サンディングパッド×1、サンディングペーパー#60/#80/#120×各1、収納袋×1、取扱説明書×1 アズワン品番68-4746-60 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84125669 SL-MSC3.5-AS
19,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする