SIGNET(シグネット) SIGNET(シグネット)の 研磨材 SIGNET(シグネット)の マジックディスク・サンディングペーパー SIGNET(シグネット)の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー 鉄工ヤスリ 半丸鉄用 200mm 鉄工ヤスリ 半丸鉄用 200mm 注文コード 84305876 注文コード 84305876 平面と角のバリ取りや、円形物の内側磨きに適しています。 グリップ性に優れた、ハンドル付きです。 仕様●全長(mm):315●刃長(mm):200●刃幅(mm):17-20●刃厚(mm):6-7●目の粗さ:中目●目の形状:複目●形状:半丸●本体材質:スチール●ハンドル材質:PP/TPR●重量(g):225 アズワン品番68-0849-30 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 46174 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84305876 46174 ¥850 ¥808 ¥808 ¥889 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研磨材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クリーンカットペーパーディスク125Φ穴あり NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 税込¥6,928~ ¥6,298~ クリーンカットペーパーディスク125Φ穴なし NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 税込¥6,928~ ¥6,298~ ディスクペーパー”アートディスクAD” ジルコニア(一般鋼・鋳鉄用) 日本レヂボン 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ 3M Xtract ネットディスク 310W 3M(スリーエム) 税込¥2,629~ ¥2,390~ (1) 3M Xtract ネットディスク 710W 3M(スリーエム) 税込¥4,389~ ¥3,990~ スムーズペーパー(マジック式) 京セラ 税込¥1,208~ ¥1,098~ サンディングペーパー 京セラ 税込¥549 ¥499 バスケットへ サンディングペーパー 京セラ 税込¥549 ¥499 バスケットへ サンディングペーパー 京セラ 税込¥549 ¥499 バスケットへ スティキット トライエムアイト フィニッシングロール 95mm巾 3M(スリーエム) 税込¥8,248~ ¥7,498~ SIC研磨紙 裏糊付 ハルツォク・ジャパン 税込¥15,378~ ¥13,980~ アルミナ耐水研磨紙 裏糊付 ハルツォク・ジャパン 税込¥15,378~ ¥13,980~ アルミナ耐水研磨紙 糊無し ハルツォク・ジャパン 税込¥10,668~ ¥9,698~ WA耐水研磨紙 糊無し ハルツォク・ジャパン 税込¥19,778~ ¥17,980~ ブルドック スピードファイル マジック式 大塚刷毛製造 税込¥2,594~ ¥2,358~ クロスベルト 957F 3M(スリーエム) 税込¥5,388~ ¥4,898~ キュービトロンII クロスベルト 981F 3M(スリーエム) 税込¥26,378~ ¥23,980~ キュービトロンII クロスベルト 967F 3M(スリーエム) 税込¥78,078~ ¥70,980~ キュービトロン3 クロスベルト 1184F 3M(スリーエム) 税込¥28,578~ ¥25,980~ キュービトロンII クロスベルト 726A 3M(スリーエム) 税込¥23,078~ ¥20,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材マジックディスク・サンディングペーパーディスクペーパー・サンダー用ペーパー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります ロールタイプ ディスクペーパー・サンダー用ペーパー ディスクパッド クッションパット シェアする マイページ 最近見た商品