三共コーポレーション 三共コーポレーションの 研磨材 三共コーポレーションの マジックディスク・サンディングペーパー 三共コーポレーションの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー H&H RES-4 木柄両刃ヤスリ 柄付き H&H RES-4 木柄両刃ヤスリ 柄付き 注文コード 84387356 木柄付で力が入りやすい。【用途】 鋸の目立てや鋼材の加工時に。 仕様●刃厚:0.45mm●刃幅:1.80mm●山数・:20山 工芸用3号●切断目安:軟木30mm、中間木25mmまで アズワン品番67-9347-32 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 #342554 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84387356 #342554 ¥1,520 ¥1,498 ¥1,498 ¥1,648 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ディスクペーパー・サンダー用ペーパー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クリーンカットペーパーディスク125Φ穴あり NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 税込¥6,928~ ¥6,298~ クリーンカットペーパーディスク125Φ穴なし NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 税込¥6,928~ ¥6,298~ ディスクペーパー”アートディスクAD” ジルコニア(一般鋼・鋳鉄用) 日本レヂボン 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ 3M Xtract ネットディスク 310W 3M(スリーエム) 税込¥2,629~ ¥2,390~ (1) 3M Xtract ネットディスク 710W 3M(スリーエム) 税込¥4,389~ ¥3,990~ スムーズペーパー(マジック式) 京セラ 税込¥1,208~ ¥1,098~ サンディングペーパー 京セラ 税込¥549 ¥499 バスケットへ サンディングペーパー 京セラ 税込¥549 ¥499 バスケットへ サンディングペーパー 京セラ 税込¥549 ¥499 バスケットへ ”スーパーダイヤテクノディスク” イチグチ 税込¥18,678~ ¥16,980~ ”スーパーダイヤコンビネーションディスク” イチグチ 税込¥17,578~ ¥15,980~ バリューフレックスZ ムラコ 税込¥4,618 ¥4,198 研磨クロス NWF+ Φ200mm 裏のり付 PRESI 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 研磨クロス SUPRAS Φ250mm 裏のり付 PRESI 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ 研磨クロス ADRII Φ200mm 裏のり付 PRESI 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ 研磨クロス NV Φ250mm 裏のり付 PRESI 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ 研磨クロス STA Φ200mm 裏のり付 PRESI 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ 研磨クロス NT Φ250mm 裏のり付 PRESI 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ 研磨クロス HS B Φ250mm 裏のり付 PRESI 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ 研磨クロス NWF+ Φ250mm 裏のり付 PRESI 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材マジックディスク・サンディングペーパーディスクペーパー・サンダー用ペーパー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります ロールタイプ ディスクペーパー・サンダー用ペーパー ディスクパッド クッションパット シェアする マイページ 最近見た商品