150mm ダイヤモンドヤスリ コーティング・5本組/粗・中目

150mm ダイヤモンドヤスリ コーティング・5本組/粗・中目 エスコ 150mm ダイヤモンドヤスリ コーティング・5本組/粗・中目 エスコ

アクセスが困難な箇所への金属研削作業に適しています

仕様●<セット内容>:5本組・楕円・コバ丸・三角・丸・平●粒度:#140●材質:デビアスダイヤモンド使用●全長:150mm●コーティング長:20・25・26mm アズワン品番68-1858-67 内容量1組
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84302270 EA826VH-20
オープン
52,600
57,860 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする