エアーペアユニット
エアーの安定供給に必須のアイテム。
配管内の圧力調整とドレン、タールを除去できるレギュレーターとエアーフィルターの機能を持ち合わせた商品です。
仕様●重量(約):437g●配管サイズ:Rc1/4●使用流体:空気●使用圧力:1.0MPa以下●設定圧力範囲:0.05~0.8MPa●周囲温度:5~60℃
アズワン品番68-4101-30
内容量1個
エアーの安定供給に必須のアイテム。
配管内の圧力調整とドレン、タールを除去できるレギュレーターとエアーフィルターの機能を持ち合わせた商品です。