TB Woods TB Woodsの メカニカル部品 TB Woodsの 伝導部品 TB Woodsの カップリング Duraflex Coupling Spacer Element Duraflex Coupling Spacer Element 注文コード 84592770 注文コード 84592770 仕様●外径:247mm●長さ:302mm●定格トルク:622Nm●ネジり剛性:7370Nm/rad●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:2.4mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:146-2834 アズワン品番68-4150-94 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 WES40M 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84592770 WES40M ¥204,000 ¥199,800 ¥199,800 ¥219,780 (税込) 63日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 伝導部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity NBK カプリコン NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥318~ ¥289~ NBK カプリコン NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥6,016 ¥5,469 NBK カプリコン NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥1,506~ ¥1,369~ NBK カプリコン NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥3,222 ¥2,929 バスケットへ NBK ジョイント NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥58,299 ¥52,999 NBK ジョイント NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥58,299 ¥52,999 NBK ジョイント NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥8,821~ ¥8,019~ NBK ジョイント NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥7,314 ¥6,649 スパフレックスカップリング 三木プーリ 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ チェーンカップリング(本体片側)(旧JISキー) KANA(片山チエン) 税込¥4,178~ ¥3,798~ PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) 税込¥956~ ¥869~ (18) スパーギヤ MP=1.5 青木精密工業 税込¥780~ ¥709~ (2) VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト 税込¥2,088~ ¥1,898~ (30) チェーンテンショナ 椿本チエイン 税込¥9,678~ ¥8,798~ VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学 税込¥2,198~ ¥1,998~ (12) 変速ベルト(幅広変速ベルト) 三木プーリ 税込¥6,818~ ¥6,198~ (16) タイミングベルト 幅 55mm 長さ 2100mm 歯数 150 ピッチ 14mm ゴム Optibelt 税込¥58,828~ ¥53,480~ ラック 快削黄銅 KG 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 青POM ギヤシリーズ マイタギヤ KG 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 青POM ギヤシリーズ 平歯車 KG 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品伝導部品カップリングカップリング関連商品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「カップリング」にはこんなカテゴリがあります ディスクタイプ ジョータイプ スリットタイプ オルダムタイプ ジョイントタイプ リジットタイプ ベローズタイプ セレーションタイプ フランジタイプ コイルタイプ ギヤタイプ ゴムタイプ シュミットカップリング チェーンカップリング チェーンカップリングケース カップリング締結具 カップリング関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品