GI50/125-X-F 光ファイバケーブル

GI50/125-X-F 光ファイバケーブル - アライドテレシス

GI50/125-X-F(RoHS対応)は、10ギガ対応のマルチモードファイバーケーブル(2心/メガネ型)です。従来のマルチモードファイバーケーブル(MMF)はOM1もしくはOM2にカテゴライズされるもので、10GBASE-SRにおいては最大82mまでしか伝送できませんが、本ケーブルは、OM3にカテゴライズされるもので、10GBASE-SRにおいて300mまで伝送できます。本ケーブルの取付けコネクタには、専用のSCコネクタ「FCTx-SC+」と「FCTx-LC+」を使用します。

仕様
●長さ:1m●用途:10BASE-FL、100BASE-FX、1000BASE-SX/LX、10GBASE-SR●環境配慮事項:RoHS指令対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20141008●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4205-88
内容量
1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
841075302208R
1,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする