スプリングワイヤークランプ メートル法 M4 SWC HT50 A55 B8 D1.5

スプリングワイヤークランプ メートル法 M4 SWC HT50 A55 B8 D1.5 レニショー

パーツへの接触部や障害を最小限に抑えながら小型パーツを軽くクランプします。
小型パーツを軽く固定する場合に理想的です。
接触領域を最小限に抑えることができ、障害にならないようにすることができます。
三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。

仕様●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):50×55●原産国:イギリス●コード番号:324-9591 アズワン品番67-5639-73 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84113017 R-CW-50-50-4
7,900
7,898
8,688 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 1 1,000 / 税込 1,100
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする