スプリングワイヤークランプ メートル法 M6 STSWC HT25 A36 B8 D1.5
パーツへの接触部や障害を最小限に抑えながら小型パーツを軽くクランプします。
小型パーツを軽く固定する場合に理想的です。
接触領域を最小限に抑えることができ、障害にならないようにすることができます。
三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。
仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):25×36●原産国:イギリス●コード番号:324-9601
アズワン品番67-5639-72
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 1 | お送りできません |