テンションクランプ メートル法 M6 TC HT68 A63.5 B13 C5
短時間で簡単にクランプします。
三次元測定機、Equator、画像測定機、マルチセンサー機に、短時間で簡単にパーツを固定するために使用します。
仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):68×63.5●原産国:イギリス●コード番号:324-9588
アズワン品番67-5639-56
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
離島 | 1 | お送りできません |