テンションクランプ メートル法 M6 TC HT83 A96 B19 C9

テンションクランプ メートル法 M6 TC HT83 A96 B19 C9 レニショー

短時間で簡単にクランプします。
三次元測定機、Equator、画像測定機、マルチセンサー機に、短時間で簡単にパーツを固定するために使用します。

仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):83×96●原産国:イギリス●コード番号:324-9635 アズワン品番67-5639-58 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84105448 R-CT-95-83-6
10,000
9,998
10,998 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 1 1,000 / 税込 1,100
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする