替刃式鋸替刃たて・よこ・ななめ一般木材用300mm 共通替刃3枚入

替刃式鋸替刃たて・よこ・ななめ一般木材用300mm 共通替刃3枚入 高儀

コンパネ
一般木材
合板
集成材
たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応!
独自の刃形状によるシャープな切れ味!
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ
目立不要!永切れを実現する衝撃焼入

仕様●刃部材質:SK-85●のこ板厚:0.7mm●切り溝幅:1.1mm±0.05mm●刃渡り:300mm●刃ピッチ:2.15mm●刃先処理:衝撃焼入●表面処理:クリアコート●日本製 アズワン品番67-3063-27 内容量1袋(3枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84067474 -
2,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする