三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 HJD-16
JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用
質量(kg)
0.4
寸法L(mm)
117.5
寸法F(mm)
43.5
寸法D(Φmm)
30
寸法(Φmm)
dH7:16
寸法e(mm)
11
寸法l(mm)
20
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
630
寸法I(mm)
37
寸法P(Φmm)
H8/m6:6.5
芯振れ精度(mm)
0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83818064
HJD-16
¥
12,100
¥
11,495
¥
12,645
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください