曜日別特売

ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSAユニット GXS-A-14

ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSAユニット GXS-A-14 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSAユニット GXS-A-14 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。
回転中に滑動する所には使用出来ません。

シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:14シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:181.5・6角研磨シャフト(GXS型)S:150・6角研磨シャフト(GXS型)L:31.5六角(mm)寸法A:13.7スリーブ長(mm)・6角穴スリーブ(GXA型)E:128・6角穴スリーブ(GXA型)F:110・6角穴スリーブ(GXA型)l:31.5スリーブ径(Φmm)・6角穴スリーブ(GXA型)D:23・6角穴スリーブ(GXA型)dh7:14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83818098GXS-A-14
11,180
10,621
11,683(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする