三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSAユニット GXS-A-20
6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。
回転中に滑動する所には使用出来ません。
シャフト径(Φmm)
6角研磨シャフト(GXS型)dh7:20
シャフト長さ(mm)
・6角研磨シャフト(GXS型)L:190・6角研磨シャフト(GXS型)S:150・6角研磨シャフト(GXS型)L:40
六角(mm)
寸法A:20.7
スリーブ長(mm)
・6角穴スリーブ(GXA型)E:170・6角穴スリーブ(GXA型)F:150・6角穴スリーブ(GXA型)l:40
スリーブ径(Φmm)
・6角穴スリーブ(GXA型)D:35・6角穴スリーブ(GXA型)dh7:20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83817924
GXS-A-20
¥
17,230
¥
16,369
¥
18,006
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください