三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSOユニット GXS-O-22
6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。
回転中に滑動する所には使用出来ません。
シャフト径(Φmm)
6角研磨シャフト(GXS型)dh7:22
シャフト長さ(mm)
・6角研磨シャフト(GXS型)L:241・6角研磨シャフト(GXS型)S:200・6角研磨シャフト(GXS型)L:41
六角(mm)
寸法A:22.6
スリーブ長(mm)
6角穴スリーブ(GXO型)E1:180
スリーブ径(Φmm)
6角穴スリーブ(GXO型)ΦD:38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83817976
GXS-O-22
¥
15,870
¥
15,077
¥
16,585
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください