三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSAユニット GXS-A-30
6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。
回転中に滑動する所には使用出来ません。
シャフト径(Φmm)
6角研磨シャフト(GXS型)dh7:30
シャフト長さ(mm)
・6角研磨シャフト(GXS型)L:256・6角研磨シャフト(GXS型)S:200・6角研磨シャフト(GXS型)L:56
六角(mm)
寸法A:31.6
スリーブ長(mm)
・6角穴スリーブ(GXA型)E:215・6角穴スリーブ(GXA型)F:190・6角穴スリーブ(GXA型)l:56
スリーブ径(Φmm)
・6角穴スリーブ(GXA型)D:54・6角穴スリーブ(GXA型)dh7:30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83818134
GXS-A-30
¥
28,260
¥
26,847
¥
29,532
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください