曜日別特売

ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSASユニット SPS-AS-8

ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSASユニット SPS-AS-8 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSASユニット SPS-AS-8 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。
回転中に滑動する所にもご使用ください。

シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:8シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):300・スプラインシャフト(SPSS型)L1:230シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPSS型)S:70スプライン寸法(mm)大径8 m=0.5 z=14スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPAS型)E:50.5・スプラインスリーブ(SPAS型)F:30・スプラインスリーブ(SPAS型)H:10.5・スプラインスリーブ(SPAS型)l:16.5スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPAS型)D1:16・スプラインスリーブ(SPAS型)dh7:8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83818019SPS-AS-8
29,170
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする